TARAUD MAIN 5305 FB 2-56 H2 B close
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
TARAUD MAIN 5305 FB 2-56 H2 B

WIDIA GTD

Prix Web : 14,81 $ / CHAQUE
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
  • N° article WID5305-15136
  • N° de modèle du manufacturier 5305-15136
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 522
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

High speed steel ground thread bottoming machine screw hand tap. Most versatile tap for hand use or for tapping under power. Popular for use in general machine tapping or CNC tapping. Appropriate for tapping the vast majority of materials.

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Taille de filetage du taraud n Degrees 2-56
  • Nb de goujures 3
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Type de filetage du taraud UNC
  • Diamètre de tige 0,141 po
  • n° de liste 5305
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Type de dimension du taraud Impériale
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Tolérance pas-diamètre H2
  • Fini du taraud Sans enduit
  • Longueur de filetage 1-7/16 po
  • Longueur hors tout 1,75 po
  • Nb de pièces 1
  • Taille de taraud 2