TARAUD MAIN 5305 FB 12-24 H3 B close
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
TARAUD MAIN 5305 FB 12-24 H3 B

WIDIA GTD

Prix Web : 7,35 $ / CHAQUE
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
  • N° article WID5305-15385
  • N° de modèle du manufacturier 5305-15385
  • N° de classification normalisée des produits et services 23290000
  • PAGE DU CATALOGUE # 522
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

High speed steel ground thread bottoming machine screw hand tap. Most versatile tap for hand use or for tapping under power. Popular for use in general machine tapping or CNC tapping. Appropriate for tapping the vast majority of materials.

Spécifications techniques

  • Tolérance pas-diamètre H3
  • Chamfrein du taraud Finisseur
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Longueur de filetage 0,94
  • Longueur hors tout 2,38 po
  • Article Taraud à main
  • Normes ANSI
  • Diamètre de tige 0,22 po
  • n° de liste 5305
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Nb de pièces 1
  • Nb de goujures 4
  • Type de dimension du taraud Impériale
  • Taille de filetage du taraud n Degrees 12-24
  • Fini du taraud Sans enduit
  • Type de filetage du taraud UNF
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Taille de taraud 12