TARAUD MAN 5305 FB 10-24 H3 P close
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
TARAUD MAN 5305 FB 10-24 H3 P

WIDIA GTD

Prix Web : 5,97 $ / CHAQUE
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
  • N° article WID5305-15328
  • N° de modèle du manufacturier 5305-15328
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 522
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

High speed steel ground thread plug machine screw hand tap. Most versatile tap for hand use or for tapping under power. Popular for use in general machine tapping or CNC tapping. Appropriate for tapping the vast majority of materials.

Spécifications techniques

  • Tolérance pas-diamètre H3
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Longueur hors tout 2,38 po
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Article Taraud à main
  • Longueur de filetage 0,88 po
  • Normes ANSI
  • Diamètre de tige 0,194 po
  • Taille de filetage du taraud n Degrees 10-24
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Nb de goujures 4
  • Nb de pièces 1
  • n° de liste 5305
  • Fini du taraud Sans enduit
  • Type de dimension du taraud Impériale
  • Type de filetage du taraud UNC
  • Taille de taraud 10