TARAUD MAIN 5303 FB 1/4-28 H3 P close
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
TARAUD MAIN 5303 FB 1/4-28 H3 P

WIDIA GTD

Prix Web : 8,12 $ / CHAQUE
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
  • N° article WID5303-14056
  • N° de modèle du manufacturier 5303-14056
  • N° de classification normalisée des produits et services 23290000
  • PAGE DU CATALOGUE # 522
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Fractional plug hand tap, size 1/4 inch, 28 threads per inch, thread length 1 inch and length 2-1/2 inches.

Spécifications techniques

  • Article Taraud
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Taille de filetage du taraud 1/4 po-28
  • Nb de goujures 4
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Type de filetage du taraud UNF
  • Diamètre de tige 0,225 po
  • n° de liste 5303
  • Normes ANSI, Unifié et filetage américain national
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Type de dimension du taraud Impériale
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Tolérance pas-diamètre H3
  • Fini du taraud Sans enduit
  • Longueur de filetage 1 po
  • Longueur hors tout 2,5 po
  • Nb de pièces 1
  • Taille de taraud 1/4 po