TARAUD MAN 5303 BF 1/4-20 H1 P close
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
TARAUD MAN 5303 BF 1/4-20 H1 P

WIDIA GTD

Prix Web : 7,99 $ / CHAQUE
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
  • N° article WID5303-14011
  • N° de modèle du manufacturier 5303-14011
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 522
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

High speed steel ground thread plug chamfer machine screw hand tap.Versatile for hand use or for tapping under power. Popular for use in general machine tapping or CNC tapping. Appropriate for tapping the vast majority of materials.

Spécifications techniques

  • Tolérance pas-diamètre H1
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Article Taraud
  • Longueur hors tout 2,5 po
  • Longueur de filetage 1 po
  • Diamètre de tige 0,225 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Nb de pièces 1
  • Nb de goujures 4
  • Normes USCTI 302
  • Type de dimension du taraud Impériale
  • n° de liste 5303/2303
  • Fini du taraud Sans enduit
  • Type de filetage du taraud UNF
  • Taille de filetage du taraud 1/4 po-20
  • Style du robinet Goujure droite (à main)