TARAUD MAIN 5303 FB 1/2-13 H3 B close
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
TARAUD MAIN 5303 FB 1/2-13 H3 B

WIDIA GTD

Prix Web : 21,23 $ / CHAQUE
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
  • N° article WID5303-14283
  • N° de modèle du manufacturier 5303-14283
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 522
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Bottoming fractional hand taps is a high speed steel ground thread. Most versatile tap for hand use or for tapping under power. Popular for use in general machine tapping g or CNC tapping. Appropriate for tapping the vast majority of materials.

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Taille de filetage du taraud 1/2 po-13
  • Nb de goujures 4
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Type de filetage du taraud UNC
  • Diamètre de tige 0,367 po
  • n° de liste 5303
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Type de dimension du taraud Impériale
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Tolérance pas-diamètre H3
  • Fini du taraud Sans enduit
  • Longueur de filetage 1-21/32 po
  • Longueur hors tout 3,38 po
  • Nb de pièces 1
  • Taille de taraud 1/2 po