!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD 3/8-16 H3 3F PG VT-SPO

TARAUD 3/8-16 H3 3F PG VT-SPO

WIDIA PRODUCTS GROUP

TARAUD 3/8-16 H3 3F PG VT-SPO close
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
TARAUD 3/8-16 H3 3F PG VT-SPO

TARAUD 3/8-16 H3 3F PG VT-SPO

WIDIA PRODUCTS GROUP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,95 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 209,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WID5365974
  • N° de modèle du manufacturier 5365974
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1945
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud
  • Type de filet UNC
  • Fini du taraud Oxyde
  • Longueur hors tout 2,94 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 8,40 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinage WP49EG
  • Code ISO - matière principale K, M, P
  • Diamètre de tige 0,381 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2840 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 16
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 0,3125 po
  • Direction de filetage Droite
  • Application - matière principale Fonte, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % P
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série VT-SPO
  • Longueur de tige 1 1/4 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3