!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD 10-32P SPPT HYPRO-7-TIN L28

TARAUD 10-32P SPPT HYPRO-7-TIN L28

OSG

TARAUD 10-32P SPPT HYPRO-7-TIN L28 close
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
TARAUD 10-32P SPPT HYPRO-7-TIN L28

TARAUD 10-32P SPPT HYPRO-7-TIN L28

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,74 $ / CHAQUE
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
  • N° article OSG2885505
  • N° de modèle du manufacturier 2885505
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.025 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud
  • Type de filet UNF
  • Fini du taraud TiN
  • Longueur hors tout 2-3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud 2B
  • Direction de filetage Droite
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 4,15 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale P1, P2
  • Diamètre de tige 0,194 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1510 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 32
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Taille de filetage No. 10-32
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 7/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 21
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 4,25 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Tuyau
  • Série 287
  • Longueur de tige 1,4960 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement 2B / 2B