TA10 1/2 PVC MANCHON MALE SCEPTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

TA10 1/2 PVC MANCHON MALE SCEPTER

SCEPTER

Prix Web : 1,52 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SCRTA10
  • N° de modèle du manufacturier TA10
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # 1328
  • Poids à l’expédition 0.022 lb

Informations sur le produit

Terminal adapter, 1/2 inch.

Spécifications techniques

  • Article Adaptateur terminal
  • Matériau PVC
  • Normes CSA, ULC et NRTL
  • Taille de conduit standard 1/2 po
  • Pour type de conduit Conduit rigide
  • Type de raccord de conduit Adaptateur
  • Matériau du raccord de conduit PVC

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande