CLOUEUR ONGLE 5/8PO A 21/4PO close
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
CLOUEUR ONGLE 5/8PO A 21/4PO

BOSTITCH

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article STBMIII812CNCT
  • N° de modèle du manufacturier MIII812CNCT
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.35 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Air Concrete Nailer
  • Type de collation Adhésif
  • Diamètre de tige 0,097 po
  • Pression requise 60 - 100 lb/po²
  • Capacité de magasin 66
  • Échappement Ajustable
  • Couleur Or
  • Longueur 10-7/8 po
  • Hauteur 12-3/4 po
  • À utiliser avec BT Series Hardened Nails
  • Style Straight
  • Plage de fixation 5/8 po - 2-1/4 po
  • pi³/min par coup 71
  • Pression max. 100 lb/po²
  • Mode de décharge Contact
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Entrée d'air 3/8 po NPT
  • Largeur 2-3/4 po
  • Poids de l'outil 7,12 lb