RUBBERMAID close
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
RUBBERMAID

RUBBERMAID

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article RBB4484
  • N° de modèle du manufacturier 4484
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1926
  • Poids à l’expédition 83.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Ergonomic handle design improves control and worker safety. Side panels easily remove to accommodate oversized loads. Versatile design allows for multiple configurations, 1 to 4 panels. End panel retainer clips prevent unintended removal. Side panel cut-outs allow for ergonomic access of contents.

Spécifications techniques

  • Article Chariot à plate-forme à panneau latéral
  • Longueur hors tout 44 po
  • Hauteur hors tout 39-1/4 po
  • Longueur de plate-forme 36"
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Largeur hors tout 24 po
  • Matériau de plateau Resin
  • Largeur de plate-forme 24"
  • Couleur Noir/rouge