BOUTON-POUSSOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

BOUTON-POUSSOIR

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web : 52,74 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article TLQXB4BA31
  • N° de modèle du manufacturier XB4BA31
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1321
  • Poids à l’expédition 0.175 lb

Informations sur le produit

Green unmarked flush mounted pushbutton. Complete unit with push button and contact block

Spécifications techniques

  • Article Non-Illuminated Push Button
  • Action Poussoir à action momentanée
  • Matériau de tête Metal
  • Lunette Chrome Plated Metal
  • Capacité des contacts 10 A @ 600 VAC
  • Nb d'opérateurs 1
  • Indice IP 65
  • Normes UL, CSA, CE
  • Matériau Metal
  • Taille 22 mm
  • Type d'opérateur Bouton de chasse
  • Forme de contact 1 NO
  • Couleur Vert
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Classe NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
  • Légende Sans légende
  • Raccordement des bornes Pressure Plate
  • Matériau de base Métal

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande