TRIG ACT, POUSSER TIRER RGE 22MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

TRIG ACT, POUSSER TIRER RGE 22MM

TELEMECANIQUE SENSORS

Prix Web : 77,54 $ / CHAQUE
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
  • N° article TLQXB4BT842
  • N° de modèle du manufacturier XB4BT842
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • Article Bouton poussoir d'arrêt d'urgence
  • Action Poussoir à action maintenue / tirette à action maintenue
  • Matériau de tête Plastique
  • Lunette Métal plaqué de Chrome
  • Capacité des contacts 10 A à 600 VCA
  • Nb d'opérateurs 1
  • Indice IP IP66
  • Normes EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60364-5-53, EN/ISO 13850, JIS C 4520, UL508, CSA C22.2 N Degrees 14
  • Caractéristiques Panel Mounting
  • Matériau de base Métal
  • Taille 40 mm
  • Type d'opérateur Bouton champignon de 40 mm
  • Forme de contact 1 NF
  • Couleur Rouge
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Classe NEMA NEMA 4X,NEMA13
  • Légende Sans légende
  • Raccordement des bornes Vis de serrage
  • Matériau Metal