GYROPHARE 12-48VCC 1ECLAIR AMBRE close
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
GYROPHARE 12-48VCC 1ECLAIR AMBRE

TARGET TECH

Prix Web : 226,93 $ / CHAQUE
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
  • N° article TGT220300-02
  • N° de modèle du manufacturier 220300-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # 3098
  • Poids à l’expédition 1.36 lb

Informations sur le produit

401 series strobe beacon, 5 joules, voltage 12-48 VDC, 65 flashes per minute, 5.4 watts, amperage draw 0.65 at 12 volts to 17 at 48 volts, amber, 2 flashes.

Spécifications techniques

  • Article Lampe stroboscopique
  • Couleur de lentille - éclairage de véhicule Ambre
  • Nombre de motifs d'éclairs - éclairage du véhicule 1
  • Connexion des câblages - éclairage de véhicule Raccord de la queue de cochon
  • Technologie d'éclairage - éclairage de véhicule Stroboscopique
  • Diamètre - Éclairage de véhicule 5-3/4 po
  • Éclats par minute 65
  • Matériau de boîtier Caoutchouc
  • Style de lentille Ronde
  • Tension (V) 12 VCC
  • Puissance (W) 5,4
  • Article - groupe d'éclairage de véhicule Lampe stroboscopique
  • Type de lumière - éclairage de véhicule Clignotante
  • Montage - éclairage du véhicule Permanente
  • Normes SAE J1318 classe III
  • Hauteur - Éclairage de véhicule 5 po
  • Caractéristiques Reverse Polarity, Voltage Spike/Surge Protected
  • Matériau de la base Caoutchouc
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Rendement lumineux 5 J
  • Prélèvement de courant 0.65 A - 0.17 A
  • Comprend Pigtail