UNION DOUBLE EGALE D4 TUBE/TUBE close
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
UNION DOUBLE EGALE D4 TUBE/TUBE

LEGRIS

Prix Web : 2,78 $ / CHAQUE
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
  • N° article LGR31060400
  • N° de modèle du manufacturier 31060400
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Stainless steel gripping ring provides a secure, leak-free connection without tools: disconnects easily with the plastic release button.

Spécifications techniques

  • Taille de tube 5/32 po ou 4 mm
  • Article Raccord union
  • Plage de température -20 Degrees C - 80 Degrees C
  • Normes ISO 14743, DI: 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH)
  • Couleur Black
  • Matériau du corps Glass Filled Nylon
  • Pression max. 290 lb/po²
  • Sous-catégorie de raccord Unions
  • Type de connexion Tube
  • Matériau de base Plastique