REMISE,TOIT-A,6 PI X 8 PI,BRUN close
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
REMISE,TOIT-A,6 PI X 8 PI,BRUN

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 545,00 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM13X110
  • N° de modèle du manufacturier 13X110
  • N° de classification normalisée des produits et services 30201703
  • PAGE DU CATALOGUE # 2123
  • Poids à l’expédition 157.0 lb

Informations sur le produit

Strong, waterproof, corrugated steel sheds can be easily assembled by a single person in just 4 hours. Support 27-lb./sq. ft. and withstand winds of up to 91 km/hr. Include pre-made 1-piece hinged doors with locking latches: 342 cu. ft. slope roof and 653 cu. ft. A-shape roof have 2-piece doors.

Spécifications techniques

  • Capacité 248 pi³
  • À utiliser avec 13X119
  • Couleur Brun
  • Comprend Lockable Doors with Latches
  • Article Outdoor Storage Shed
  • Construction Acier
  • Largeur intérieure 100-51/65 po
  • Portes 1-Pc Hinge
  • Type A-Shape Roof
  • Hauteur intérieure 82-45/64 po
  • Largeur de l'ouverture de porte 32-45/65 po
  • Hauteur de l'ouverture de porte 69 po
  • Profondeur intérieure 67-7/64 po
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Profondeur hors tout 6 pi 2-51/64 po
  • Largeur hors tout 8 pi 6-13/32 po
  • Hauteur hors tout 6 pi 10-45/64 po