PLO LT STANDARD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

PLO LT STANDARD

SQUARE D

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SQD9001KP1
  • N° de modèle du manufacturier 9001KP1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121534
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Tension (V) 120 VCA
  • Article Pilot Light Without Lens
  • Matériau du corps Chrome Plated Zinc Die Cast
  • Forme Round
  • Normes UL E42259 CCN NKCR - CSA LR24590 Class 3211-03 - CE Marked
  • Tension de lampe (V) 6VAC/DC
  • Matériau de base Métal
  • Lampes de remplacement 6VF17
  • Taille 30mm
  • Classe NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
  • Type de lampe Incandescent
  • Raccordement des bornes Pressure Plate
  • Indice IP 66
  • Type de module de lampe Transformateur

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande