AGRAFEUSE TOITURE close
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
AGRAFEUSE TOITURE

STANLEY BOSTITCH

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article STB438S2R1
  • N° de modèle du manufacturier 438S2R1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.25 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Calibre 16
  • Couleur Yellow
  • Article Air Roofing Stapler
  • pi³/min par coup 0.022
  • Échappement Rear
  • Plage de pression 70 to 100 psi
  • Mode de décharge Contact
  • Longueur de jambe 1/2 to 1-1/2"
  • Entrée d'air 1/4" NPT
  • À utiliser avec MFR No. 16S2-25GAL
  • Hauteur 8-5/8 po
  • Largeur 3"
  • Longueur 14-1/2"
  • Capacité de magasin 160
  • Matériau de boîtier Aluminum
  • Poids de l'outil 5,1 lb
  • Couronne 1 po