AGRFSE/CLSE,PLAT,27/64,JAM1/4-9/16 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

AGRFSE/CLSE,PLAT,27/64,JAM1/4-9/16

WESTWARD

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WSW10G970
  • N° de modèle du manufacturier 10G970
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Soft Handle
  • Article Staple/Nail Gun
  • Capacité de clous 100
  • Type de clou Clou de finition
  • Source d'alimentation Manual
  • Couleur du corps Chrome
  • Longueur de jambe 1/4" - 9/16"
  • Largeur de couronne 27/64 po
  • Facteur de marche nominal Service intensif
  • À utiliser avec 10D672, 10D673, 10D674, 10D675, 10D676, 10D671 Staples
  • Capacité d'agrafes 100
  • Type d'agrafe Narrow Flat Crown
  • Matériau du corps Acier
  • Longueur hors tout 7-1/2"
  • Application primaire General Purpose
  • Pour diamètre de fil 1/16"
  • Longueur de clou 19/32"