7X1/4 A30SS MEULES A RECT close
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
7X1/4 A30SS MEULES A RECT

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web : 10,47 $ / CHAQUE
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
  • N° article WLT08F700
  • N° de modèle du manufacturier 08F700
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 551
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Depressed centre wheel for stainless steel is excellent for use on all nickel alloyed steels in tough and demanding applications.

Spécifications techniques

  • Régime max. (tr/min) 8600
  • Type de meule abrasive Type 27
  • Diamètre 7 po
  • Diamètre de la meule abrasive 7 po
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Série Stainless
  • Application Découpe d'acier inoxydable, ébavurage, meulage léger, façonnage
  • Taille d'arbre 7/8 po
  • Épaisseur 1/4 po
  • Article Meule à moyeu déporté
  • Taille du trou d'arbre 7/8 po
  • Grain abrasif 30
  • Classe/qualité A-30-ss