Article abandonné pouvant être remplacé
HARNAIS BLACK RHINO A/17D-1 ET INOX close
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
HARNAIS BLACK RHINO A/17D-1 ET INOX

HONEYWELL MILLER

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article MLRCFL4/9FT
  • N° de modèle du manufacturier CFL4/9FT
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182306
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RHINO A/17D 1/EME INOX ANSIZ7

Prix Web : 635,02 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

The Black Rhino SRL's is designed with stainless steel wire rope (9 ft.). Quick-activating, high strength stainless steel braking system. Integral load indicator. Extended service life - corrosion resistant stainless steel and aluminum components.

Spécifications techniques

  • Article Self-Retracting Lifeline
  • Indicateur de charge visuel Yes
  • Normes ANSI A10.32, CSA, OSHA
  • Nb de jambes 1
  • Capacité de poids 310 lb