SPRING NUT,J STYLE,#10,STEEL,PK 50 close
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
SPRING NUT,J STYLE,#10,STEEL,PK 50

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 20,08 $ / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG1LBB1
  • N° de modèle du manufacturier 1LBB1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161721
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Écrou à ressort
  • Pour épaisseur de panneau 0,025 à 0,040 po
  • Distance entre centre de trou et rebord de panneau 0.562"
  • Longueur 0,970 po
  • Forme J
  • Largeur 0,500 po
  • Épaisseur 0,031 po
  • Dia./taille de filetage N Degrees 10
  • Matériau de base Acier
  • Système de mesure Impérial
  • Style d'écrou Écrou à ressort, style J
  • Fini de la pièce de fixation Phosphate noir
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Normes des écrous SAE J891