SPRING DIVIDER,RANGE 6 IN. close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

SPRING DIVIDER,RANGE 6 IN.

WESTWARD

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WSW40L712
  • N° de modèle du manufacturier 40L712
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # 683
  • Poids à l’expédition 0.35 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Compas à ressort
  • Construction Acier
  • Plage (po) 6
  • Type d'écrou Solide