PULVERISATEUR ELECT 100GAL,DEV 50PI close
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
PULVERISATEUR ELECT 100GAL,DEV 50PI

TURFEX

Prix Web : 2 757,94 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SNXUS1000
  • N° de modèle du manufacturier US1000
  • N° de classification normalisée des produits et services 24110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 110.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Pulvérisateur à pulvérisation localisée
  • Débit 5 gal/min.
  • Longueur de tuyau 50 ft.
  • Distance de pulvérisation, vertical 20 pi
  • Taille d'ouverture 8 po
  • Pompe 5 gal/min.
  • Drain Oui
  • Comprend Lance à main, tamis, couvercle
  • Hauteur 30-1/2 po
  • Capacité de réservoir 100 Gallons
  • lb/po² 40
  • Matériau de tuyau Tuyau à vaporiser en caoutchouc EPDM, max. 300 lb/po²
  • Distance de pulvérisation, horizontal 20 pi
  • Type de buse Écoulement continu, ajustable
  • Matériau de réservoir Polypropylène
  • Application Liquides non inflammables, liquides synthétiques, engrais, herbicides, pesticides
  • Largeur 31 po