!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
POIGNÉE GÂCHETTE BOMBE D'ARSL,POIGNÉE NRE/GÂCHETTE RGE,AJUST UNIVERSEL,5-1/4 X 10-1/4 PO

POIGNÉE GÂCHETTE BOMBE D'ARSL,POIGNÉE NRE/GÂCHETTE RGE,AJUST UNIVERSEL,5-1/4 X 10-1/4 PO

DYNAMIC

POIGNÉE GÂCHETTE BOMBE D'ARSL,POIGNÉE NRE/GÂCHETTE RGE,AJUST UNIVERSEL,5-1/4 X 10-1/4 PO close
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
POIGNÉE GÂCHETTE BOMBE D'ARSL,POIGNÉE NRE/GÂCHETTE RGE,AJUST UNIVERSEL,5-1/4 X 10-1/4 PO

POIGNÉE GÂCHETTE BOMBE D'ARSL,POIGNÉE NRE/GÂCHETTE RGE,AJUST UNIVERSEL,5-1/4 X 10-1/4 PO

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,58 $ / CHAQUE
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
  • N° article DPAKZ043400
  • N° de modèle du manufacturier KZ043400
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Transformez n'importe quelle bombe de peinture en pistolet de pulvérisation avec cette poignée de déclenchement qui s'adapte facilement à toutes les bombes aérosols standard. La poignée est noire et la gâchette est rouge et mesure 5 1/4 x 10 1/4 pouces.

Spécifications techniques

  • Article Poignée de déclenchement du vaporisateur d'aérosol Cangun
  • Largeur 5,25 po
  • À utiliser avec Conforme à toutes les bombes aérosol standard
  • Longueur 10,25 po
  • Couleur Poignée noire f.s., Gâchette rouge
  • Comprend 1 Poignée