!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SPLICE BUTT CONN VINYL 16-14 100PK

SPLICE BUTT CONN VINYL 16-14 100PK

POWER FIRST

SPLICE BUTT CONN VINYL 16-14 100PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPLICE BUTT CONN VINYL 16-14 100PK

SPLICE BUTT CONN VINYL 16-14 100PK

POWER FIRST

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGE24C966
  • N° de modèle du manufacturier 24C966
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.397 lb

Spécifications techniques

  • Article Épissure bout-à-bout
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Longueur hors tout 0,970 po
  • Type de connexion Sertissage
  • Normes UL/cUL E96029, CSA
  • Type d'isolation Vinyle

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande