!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS RÉSIST COUPURES, COUPE FRAN, TACHETÉ, M/8, GRIS, 9 PO LNG, HPPE/POLYURÉTHANE

GANTS RÉSIST COUPURES, COUPE FRAN, TACHETÉ, M/8, GRIS, 9 PO LNG, HPPE/POLYURÉTHANE

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSIST COUPURES, COUPE FRAN, TACHETÉ, M/8, GRIS, 9 PO LNG, HPPE/POLYURÉTHANE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST COUPURES, COUPE FRAN, TACHETÉ, M/8, GRIS, 9 PO LNG, HPPE/POLYURÉTHANE

GANTS RÉSIST COUPURES, COUPE FRAN, TACHETÉ, M/8, GRIS, 9 PO LNG, HPPE/POLYURÉTHANE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,49 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article SUGSTAGXPU8
  • N° de modèle du manufacturier STAGXPU-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris coupe française résistants aux coupures et aux coupures sont de taille M/huit et mesurent neuf po de longueur. Ils ont une paume enHPPE et polyuréthane et un revêtement en polyuréthane lisse sur la paume et les doigts. Ces gants mouchetés sont de niveau de coupe ANSI A5 et de niveau de perforation ANSI trois.

Spécifications techniques

  • Article Gant peu pelucheux
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Matériau de la doublure du gant Laine TenActiv
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Support réflectif Non
  • Couleur Gris
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux coupures niveau A5, ANSI Résistance aux perforations niveau 3
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9 po
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Matériau de paume Polyuréthane

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande