TEST CIRCUIT BROCH COSSE 7VOIES,12V close
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
TEST CIRCUIT BROCH COSSE 7VOIES,12V

WESTWARD

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WSW1EKN9
  • N° de modèle du manufacturier 1EKN9
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113642
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Spade pin circuit tester 7 way, voltage range 12 VDC, for use on energized trainer terminals, display LED light

Spécifications techniques

  • Article Testeur de circuit de remorque, 7 voies, tige rectangulaire
  • Plage de tension (V) 12 VDC
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 Year
  • À utiliser sur Energized Trailer Terminals
  • Affichage LED