!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARGEUR A ENERGIE SOLAIRE 10 WATT

CHARGEUR A ENERGIE SOLAIRE 10 WATT

BATTERY TENDER

CHARGEUR A ENERGIE SOLAIRE 10 WATT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARGEUR A ENERGIE SOLAIRE 10 WATT

CHARGEUR A ENERGIE SOLAIRE 10 WATT

BATTERY TENDER

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG10W840
  • N° de modèle du manufacturier 021-1164
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.42 lb

Spécifications techniques

  • Style de chargeur Monté
  • Automatique/Manuel(le) Automatique
  • Type de charge Intelligente
  • Profondeur hors tout 26,5 po
  • Largeur hors tout 16 po
  • Type de batterie à utiliser Fibre de verre absorbante (AGM), plomb-acide, hydroélectrique
  • Pour tension de batterie (V) 12
  • Fonction du chargeur Charge, entretien
  • Hauteur hors tout 7/8 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande