DOUILLE PROF 12PT 22MM PR1/2PO close
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
DOUILLE PROF 12PT 22MM PR1/2PO

PROTO

Prix Web : 23,12 $ / CHAQUE
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
  • N° article PRT5322M
  • N° de modèle du manufacturier J5322M
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # 35
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Deep socket, 12 point, 22 mm, 1/2 inch drive.

Spécifications techniques

  • Article Douilles
  • Matériau Acier allié
  • Type d'entraînement Carré
  • Longueur hors tout 82.5mm
  • Nb de points 12
  • Profondeur de douille Profonde
  • Caractéristiques Les douilles à points Proto(R) 12 Point sont parfaites pour être utilisées sur les pièces de fixation têtues, pièces de fixation construites de matériaux souples, la conception Torqueplus(TM) est une configuration d'entraînement haute performance qui permet l'engagement rapide et facile de la douille dans les pinces des pièces de fixation, la configuration de Torqueplus(TM) utilise une conception de coin d'angle, minimisant le glissement, la conception interne de Torqueplus(TM) minimise l'arrondissement des pièces de fixation, aide à allonger la durée de vie des pièces de fixation, permet aux utilisateurs de tourner plus facilement les pièces de fixation usées, arrondies ou rouillées.
  • Finition Vernis complet
  • Taille de prise 1/2 po
  • SAE ou métrique Métrique
  • Normes ASME B107.5M, AS954E S3.8.1
  • Type de sortie Triple carré
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Tailles de douilles 22 mm