SLIP COUPLING,PUSH TO CONNECT,3/4 I close
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
SLIP COUPLING,PUSH TO CONNECT,3/4 I

SHARKBITE

Prix Web : 30,98 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG19F869
  • N° de modèle du manufacturier U3016LF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Matériau du joint d'étanchéité EPDM
  • Article Limiteur de couple à friction
  • Caractéristiques spéciales Raccord pour cuivre, Pex et PVC-C toute combinaison sans avoir à utiliser de pince à souder, de raccords union ou de colle
  • Plage de température 0 à 200 oF
  • Taille de tube 3/4 po
  • Conformité Certifié pour utilisation dans les applications d'eau potable
  • Normes Homologué IAPMO, UPC, IPC, CPUC, ANSI/NSF-61, IGC 188, ASSE 1061/NSF 76
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Manchon d'accouplement à glissement
  • Matériau du raccord de tube Laiton résistant à la dézincification
  • Matériau de base du raccord de tuyau Métal
  • Type de connexion du raccord de tuyau Tube
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 3/4 po
  • Pression max. 200 PSI