SLIMLINE CONE, ORANGE, 10 X 18 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

SLIMLINE CONE, ORANGE, 10 X 18

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 9,13 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article EBP6FGZ1
  • N° de modèle du manufacturier 6FGZ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # 2379
  • Poids à l’expédition 2.87 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de la base PVC
  • Diamètre extérieur 10 po
  • Article Cône de circulation
  • Poids 3 lb
  • Normes NCHRP-350, MUTCD
  • Largeur de rangement 10 po
  • Dimension de la base 11"
  • Longueur de rangement 10 po
  • Couleur de base Orange
  • Couleur de cône Orange
  • Matériau de cône PVC
  • Collet réfléchissant Non
  • Conformité aux exigences MUTCD Oui
  • Matériau du collet réfléchissant PVC
  • Hauteur du cône 18 po
  • Forme de cône de circulation Étroit
  • Groupe (cônes de circulation) Cônes de circulation
  • Collet en retrait Non
  • Tête Grabber Non
  • Forme de base Carrée

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande