PALETTE EN PLASTIQUE ROUGE 48X40 close
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
PALETTE EN PLASTIQUE ROUGE 48X40

VESTIL

Prix Web : 75,23 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Écologique
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
  • N° article VESSKID20
  • N° de modèle du manufacturier SKID20
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112702
  • PAGE DU CATALOGUE # 2095
  • Poids à l’expédition 19.86 lb

Informations sur le produit

Plastic skids are stackable for efficient storage. Made of high-density virgin polyethylene for long life. Maintenance free and safer to handle than wooden pallets. Features a four-way entry and serrated deck with holes for drainage. Ideal for export, pharmaceutical, medical, and food applications.

Spécifications techniques

  • Article Palette en plastique
  • Entrée de palette 4 directions
  • Capacité de charge dynamique 660 lb
  • Longueur 39-1/8 po
  • Hauteur 5-1/2 po
  • Couleur Rouge
  • Normes EA
  • Déclaration environnementale Produit longue durée
  • Type de palette Empilable
  • Classe de palette Blocs
  • Capacité de charge statique 3 300 lb
  • Largeur 46-7/8 po
  • Capacité de râtlier 660 lb
  • Matériau de palette Polyéthylène haute densité
  • Comprend (1) Plastic Skid

Conformité et restrictions

  • Écologique