!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PAINTURE BASE PASTEL MTLMAX 1GAL

PAINTURE BASE PASTEL MTLMAX 1GAL

RUST-OLEUM

PAINTURE BASE PASTEL MTLMAX 1GAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PAINTURE BASE PASTEL MTLMAX 1GAL

PAINTURE BASE PASTEL MTLMAX 1GAL

RUST-OLEUM

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article RLM264164
  • N° de modèle du manufacturier 264164
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Émail acrylique
  • Finition Finition haute brillance
  • Temps de séchage 60 min
  • Temps de durcissement 7 jours
  • Conditions d'exposition Intérieur/extérieur
  • Comprend 1 composant
  • Type de base Eau
  • Couleur Base de pastel
  • Teneur en COV 0 g/L
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avec Acier galvanisé, aluminium et autres métaux
  • Type de résine Acrylique modifié à l'uréthane

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande