PAINTURE BASE FONCE MTLMAX 1GAL close
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
PAINTURE BASE FONCE MTLMAX 1GAL

RUST-OLEUM

Prix Web : 91,17 $ / CHAQUE
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
  • N° article RLM264170
  • N° de modèle du manufacturier 264170
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.1 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Base profonde
  • Finition Finition haute brillance
  • Comprend 1 composant
  • Article Émail acrylique
  • Taille 1 gal
  • Type de base Eau
  • Couverture 180-545 pi²/gal.
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • Temps de séchage 60 min
  • Teneur en COV 0 g/L
  • Temps de durcissement 7 jours
  • Sous-catégorie Faible teneur en COV
  • Temps de séchage - recouvrement 60 min
  • Température d'application 50 Degrees F - 100 Degrees F
  • Type de résine Acrylique modifié à l'uréthane
  • À utiliser avec Acier galvanisé, aluminium et autres métaux
  • Conditions d'exposition Intérieur/extérieur