PAPIER ABRASIF 9X11 A211 50-D close
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
PAPIER ABRASIF 9X11 A211 50-D

NORTON

Prix Web : 109,07 $ / PAQUET de 50
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
  • N° article NRN00325
  • N° de modèle du manufacturier 00325
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191501
  • PAGE DU CATALOGUE # 605
  • Poids à l’expédition 5.54 lb

Informations sur le produit

Adalox A211, 9 inch x 11 inch sheet is in an extensive P-graded grit range. It's a D-wt backing paper, has an aggressive cutting action for all dry sanding applications and is designed for light-duty to heavy-duty hand and machine sanding, coarse to fine.

Spécifications techniques

  • Article Feuille de ponçage
  • Largeur 9 po
  • Grain 50
  • Matériau de l'endos Papier
  • Couleur Brun
  • Longueur 11 po
  • Classe/qualité Gros
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Poids de l'endos N
  • Série A211