FEUILLE UHMW BL 1/8 T 12X12 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

FEUILLE UHMW BL 1/8 T 12X12 PO

POLYMERSHAPES

Prix Web : 9,22 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG1UVT8
  • N° de modèle du manufacturier 1UVT8
  • N° de classification normalisée des produits et services 13101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Spécifications techniques

  • Article Feuille vierge
  • Groupe de plastiques Feuille vierge
  • Épaisseur du plastique 0,125 po
  • Longueur du plastique 12 po
  • Température max. (F) 180
  • Caractéristiques du plastique Résistance aux produits chimiques et à la corrosion, homologation FDA, surface anti-friction, résistance à l'humidité, résistance à l'huile, résistance à l'usure
  • Tolérance d'épaisseur +/-0.020"
  • Tolérance de longueur +/-0,250 po
  • Résistance à la traction 5 800 lb/po²
  • Couleur Blanc
  • Type de plastique Masse moléculaire très élevée
  • Largeur du plastique 12 po
  • Couleur de plastique Blanc
  • Température nominale min. (deg F) -22
  • Matériau Vierge, de qualité alimentaire
  • Tolérance de largeur +/-0.25"
  • Plage de température de service -22 Degrees to 180 Degrees F
  • Normes Homologué par 3-A Dairy, USDA et FDA

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande