!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VIS ASMBLG,ACIER ALLIE,M4-0.70X50MM,PQ25

VIS ASMBLG,ACIER ALLIE,M4-0.70X50MM,PQ25

METRIC BLUE

VIS ASMBLG,ACIER ALLIE,M4-0.70X50MM,PQ25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS ASMBLG,ACIER ALLIE,M4-0.70X50MM,PQ25

VIS ASMBLG,ACIER ALLIE,M4-0.70X50MM,PQ25

METRIC BLUE

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG5AHN4
  • N° de modèle du manufacturier UST176219
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage métrique à six pans creux
  • Système de mesure Métrique
  • Taille de prise 3 mm
  • Finition Bleu
  • Longueur de fixation 50 mm
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Direction de filetage Droite
  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Douille hexagonale
  • Matériau Acier allié
  • Taille de filetage 0,70 mm
  • Hauteur de tête 4 mm
  • Dureté Rockwell C38 à C44
  • Type de filetage Fin

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande