BAGE EPAULEMENT VIS REG DI 0.313 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BAGE EPAULEMENT VIS REG DI 0.313 PO

RULAND MANUFACTURING

Prix Web : 5,74 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG2AEG7
  • N° de modèle du manufacturier 2AEG7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162811
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Article Shaft Collar
  • Diamètre extérieur 5/8 po
  • Largeur 11/32 po
  • Diamètre de dégagement 0.625"
  • Matériau de vis Acier inoxydable
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 350 Degrees F
  • Taille de vis n Degrees 10-32
  • Diamètre d'alésage 5/16 po
  • Système de mesure Impérial
  • Type d'enclenchement à arbres - coupleurs Vis de réglage à 1 pièce
  • Matériau - colliers Acier inox 303
  • Type d'alésage - colliers Alésage simple
  • Article - embases de butée Embase de butée
  • Normes RoHS2 Compliant, REACH Compliant

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande