SEWAGE/TRASH PUMP,15 HP close
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
SEWAGE/TRASH PUMP,15 HP

DAYTON

Prix Web : 4 231,98 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM12N809
  • N° de modèle du manufacturier 12N809
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 260.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • À utiliser avec Water and Nonflammable Liquids Compatible with Pump Component Materials
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 485
  • Eau en Gal/min avec charge de 50 pi 405
  • Eau en Gal/min avec charge de 60 pi 360
  • Eau en Gal/min avec charge de 70 pi 300
  • Eau en Gal/min avec charge de 80 pi 240
  • Eau en Gal/min avec charge de 90 pi 175
  • Régime de moteur (tr/min) 3 450
  • Comprend Strainer and Manual
  • Article Sewage/Trash Centrifugal Pump
  • Hz 60
  • Matériau d'impulseur Acier inoxydable
  • Matériau de joint Carbone/céramique/buna-N
  • Organisme de conformité Aucun
  • Type d'impulseur Semi-ouvert
  • Matériaux mouillés Fonte, acier inoxydable, carbure de silicium, buna-N, laiton
  • Densité relative max. 1.0
  • Ampères 34,6/17,3
  • Hauteur 13-3/64 po
  • Largeur 14-3/32 po
  • Longueur 30-33/64 po
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Carcasse 215JM
  • Pression d'entrée 10 lb/po²
  • Meilleure efficacité (gal/min) avec pression 410 à 49 pi
  • Pression de boîtier max. 60 lb/po²
  • Charge max. (pompes) 120 pi
  • Température max. (pompes) 160 Degrees F
  • Conception de moteur Triphasé
  • Matériau de boîtier (pompes) Fonte
  • Dimension de raccords d'entrée (pompes) NPT 4 po
  • Boîtier du moteur - pompes À ventilation extérieure
  • HP (pompes) 15
  • Fonctionnement - pompes Continu
  • Article - pompes de chantier à amorçage automatique Pompe centrifuge de chantier/d'égout
  • Diamètre maximal des matières épaisses - pompes 1-1/3 po