CRIC D ENTRETIEN 3 TONNES close
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
CRIC D ENTRETIEN 3 TONNES

OTC

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article OTC1504A
  • N° de modèle du manufacturier 1504A
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 85.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

High performance service jack with a heavy-duty steel frame and a built-in safety overload system. Low profile 6-1/4 inch frame height allows use on low clearance vehicles. Rear swivel casters make maneuvering and positioning easy.

Spécifications techniques

  • Hauteur de levage min. 6"
  • Capacité de levage 3 tonnes
  • Longueur du châssis 21 po
  • Hauteur de levage max. 23-1/2 po