PROXIMITE DU CAPTEUR close
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
PROXIMITE DU CAPTEUR

SQUARE D

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SQDXS512B1NAL2
  • N° de modèle du manufacturier XS512B1NAL2
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111926
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Proximity Sensor
  • Style de capteur de proximité Capteur de proximité cylindrique
  • Diamètre du capteur de proximité 12,0 mm
  • Blindé(e)/non blindé(e) Blindé(e)
  • Type de circuit de sortie du capteur de proximité NPN
  • Connexion électrique du capteur de proximité Câble de 2 m
  • Classe NEMA 4X
  • Matériau de boîtier Nickel Plated Brass
  • Plage de température de service -13 Degrees F - 158 Degrees F
  • Description/caractéristiques spéciales Yellow LED Output Indication, Reverse Polarity, Overload And Short-Circuit Protection
  • Mode de sortie NO
  • Méthode de détection de proximité Inductive
  • Exigence de puissance du capteur de proximité 12 - 24 VCC
  • Fréquence de service du capteur de proximité 5 000 Hz
  • Max. Detecting Distance 2,0 mm
  • Matériau primaire du boîtier du capteur de proximité Métal
  • Indice IP 68, 69K
  • Longueur 41 mm
  • Charge de courant max. 200mA
  • Normes UL Listed, CSA Certified, CE Compliance