OCC/VAC SENSOR,PIR,120/277V,WH close
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
OCC/VAC SENSOR,PIR,120/277V,WH

HUBBELL

Prix Web : 158,73 $ / CHAQUE
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
  • N° article HBLWS2000W
  • N° de modèle du manufacturier WS2000W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39122236
  • PAGE DU CATALOGUE # 1347
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Article Interrupteur-détecteur mural
  • Normes cUL
  • Comprend Photocell, Nylon Wall Plate
  • Description/caractéristiques spéciales Fonctionnement manuel/automatique sélectionnable, capacité tripolaire, objectif inviolable
  • Technologie de détection Passive infrarouge
  • Technologie de la lumière Fluorescente, Incandescente, DEL
  • Hauteur de montage suggérée - détecteur de mouvement 3 pi 6 po à 4 pi 6 po
  • Lieu d'installation - détecteur de mouvement Boîtier d'interrupteur mural
  • Couverture à la hauteur de montage suggérée 1 200 pi²
  • Couleur - détection de mouvement et gradation Blanc
  • Délai de temporisation - détecteur de mouvement 20 s à 30 min
  • Méthode de réglage du délai de temporisation - détecteur de mouvement Manuel
  • Angle de couverture - détecteur de mouvement 180 Degrees
  • Méthode de communication - détection de mouvement et gradation Câblé
  • Tension de fonctionnement - intensité et détection du mouvement 120VCA, 277VCA
  • Capacité maximale @ 120 V CA 500W (fluorescent, incandescent, DEL)
  • Article - détection de mouvement et gradation Détecteur de mouvement
  • Capacité maximale @ 277 V CA 1800W (fluorescent, incandescent, DEL)