CAPTEUR 30MM 2WIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

CAPTEUR 30MM 2WIRE

TELEMECANIQUE SENSORS

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article TLQXS630B1MAU20
  • N° de modèle du manufacturier XS630B1MAU20
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111926
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Proximity Sensor
  • Diamètre du capteur de proximité 30,0 mm
  • Blindé(e)/non blindé(e) Blindé(e)
  • Type de circuit de sortie du capteur de proximité 2 conducteurs
  • Connexion électrique du capteur de proximité Connecteur 1/2 po-20 UN femelle
  • Mode de sortie NO
  • Indice IP 67, 69K
  • Longueur 73 mm
  • Charge de courant max. 200mA
  • Normes UL, CE, RoHS, CSA
  • Méthode de détection de proximité Inductive
  • Exigence de puissance du capteur de proximité 24 - 240 VCA/CC
  • Fréquence de service du capteur de proximité 25 Hz CA/2 000 Hz CC
  • Max. Detecting Distance 15,0 mm
  • Matériau primaire du boîtier du capteur de proximité Métal
  • Classe NEMA 4X
  • Matériau de boîtier Nickel Plated Brass
  • Plage de température de service -13 Degrees F - 158 Degrees F
  • Description/caractéristiques spéciales Extended Range
  • Style de capteur de proximité Capteur de proximité cylindrique

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande