SEMENCE/ENGRAIS EN PDF, 7PI CU close
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
SEMENCE/ENGRAIS EN PDF, 7PI CU

TURFEX

Prix Web : 1 585,91 $ / CHAQUE
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
  • N° article SNXTS700P
  • N° de modèle du manufacturier TS700P
  • N° de classification normalisée des produits et services 24110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 100.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Épandeur de graines/d'engrais
  • Capacité 418 lb
  • Type de montage Attelage à 3 points
  • Carcasse Cadre en acier enduit de poudre
  • Largeur 36 po
  • Type de girouette Acier inoxydable
  • À utiliser avec Engrais, graines
  • Largeur d'écartement Jusqu'à 30 pi
  • Matériau de trémie Poly
  • Hauteur 38 po
  • Taille de girouette 12"
  • Comprend Couvercle, arbre de prise de force, câble de commande d'ouverture, attelage à 3 points