TOURNEVIS ELECTRICIEN 1/8X3PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

TOURNEVIS ELECTRICIEN 1/8X3PO

WESTWARD

Prix Web : 9,27 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WSWSE23R
  • N° de modèle du manufacturier SE23R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # 87
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Acetate handles with rubber grips. Tip type printed on handle end for quick identification. Blades are SVCM55 modified S2 steel.

Spécifications techniques

  • Article Tournevis d'électricien série entrepreneur
  • Matériau de manche/poignée Acétate
  • Profil de manche/poignée Poignées confortables
  • Caractéristiques Poignées d'acétate de haute qualité avec prises confortables confort en caoutchouc, embouts usinés avec précision, embout de manche marqué par taille et type pour identification facile
  • Taille d'extrémité 1/8 po
  • Longueur de tige 3 po
  • Forme de tige Rond

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande