!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VIS TARAUDEUSE TÊTE PLATE P/ MACHINE,TYPE A,ENTRAÎN SQ,TLE 12 X 2 PO L,AC INOX 18,8,PQ50

VIS TARAUDEUSE TÊTE PLATE P/ MACHINE,TYPE A,ENTRAÎN SQ,TLE 12 X 2 PO L,AC INOX 18,8,PQ50

STAR

VIS TARAUDEUSE TÊTE PLATE P/ MACHINE,TYPE A,ENTRAÎN SQ,TLE 12 X 2 PO L,AC INOX 18,8,PQ50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VIS TARAUDEUSE TÊTE PLATE P/ MACHINE,TYPE A,ENTRAÎN SQ,TLE 12 X 2 PO L,AC INOX 18,8,PQ50

VIS TARAUDEUSE TÊTE PLATE P/ MACHINE,TYPE A,ENTRAÎN SQ,TLE 12 X 2 PO L,AC INOX 18,8,PQ50

STAR

Prix en liquidation :
100,93 $ par 1000

Votre prix : 400,00 $ par 1000

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article SFS1SQF12-200
  • N° de modèle du manufacturier 1SQF12-200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Cette vis taraudeuse à tête plate de type A a un entraînement carré et est fabriquée en acier inoxydable 18,8. Elle a une taille 12 x 2 po de long. et est disponible en paquet de 50.

Spécifications techniques

  • Article Écrou
  • Système de mesure Pouce
  • Matériau Acier inoxydable

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande