BOUCHON VIS NF GR5 9/16-18X3 ZN close
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
BOUCHON VIS NF GR5 9/16-18X3 ZN

PORTEOUS

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article PFC00051-2930-021
  • N° de modèle du manufacturier 00051-2930-021
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 56.85 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Boulons d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 120 000 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell C25 à C34
  • Hauteur de tête 23/64 po
  • Largeur de tête 13/16 po
  • Charge d'épreuve 85 000 lb/po²
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Normes d'instrustrie de vis SAE J-429 - 1999, ASME B18.2.1 1996
  • Longueur de fixation 3 po
  • Dia./taille de filetage 9/16 po-18