!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TABLEAU IND., FAM V MOM, 20X28

TABLEAU IND., FAM V MOM, 20X28

ACCUFORM SIGNS

TABLEAU IND., FAM V MOM, 20X28 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TABLEAU IND., FAM V MOM, 20X28

TABLEAU IND., FAM V MOM, 20X28

ACCUFORM SIGNS

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article ACFSCA270
  • N° de modèle du manufacturier SCK123
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Tableau indicateur électronique Digi-Day
  • Langue imprimée Anglais
  • Format d'affichage Nombre de jours
  • Couleur de l'affichage ACL Vert, rouge
  • Largeur 20 po
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Comprend des lampes de signalisation Non
  • Comprend une télécommande Oui
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Forme du panneau Rectangle vertical
  • Graphique d'arrière-plan Famille
  • Configurations du compteur Total des jours, jours de travail
  • Hauteur 28 po
  • Phosphorescent Non
  • Batterie incluse Non
  • Méthode de commande/programmation Panneau de commande intégré, commande à distance
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Comprend Télécommande, affichage à DEL (4 chiffres de 2-1/2 po de haut), système de montage dissimulé intégré, cordon d'alimentation de 6 pi

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande