BALANCE TROOPER 6LB close
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
BALANCE TROOPER 6LB

OHAUS

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article OHATR3RS
  • N° de modèle du manufacturier TR3RS
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Compact Bench Scale
  • Type de balance Établi, compacte
  • Capacité 6 lb
  • Affichage de balance ACL
  • Largeur de surface de pesée 13-1/2 po
  • Largeur hors tout 13-1/2 po
  • Modes d'application Weighing
  • Matériau de plate-forme Acier inoxydable
  • Normes CE, AS/NZS4251.1 Emission/AS/NZS4252.1, FCC Class B Part 15 operation, Class A, cULus AC Power Pack, NTEP (Certificate #02-009A2)OIML R76 Class III (Certificate R76/1992-NL02.10), ISO 9001:2000
  • Sous-catégorie de balance Balance d'usage général
  • Numérique/mécanique Numérique
  • Lisibilité de la balance 0,001 lb
  • Profondeur de surface de pesée 9 po
  • Longueur hors tout 14-1/2 po
  • Hauteur hors tout 4-1/2 po
  • Bloc d'alimentation Adaptateur CA ou (6) piles C
  • Matériau de boîtier Plastique ABS
  • Unités de pesée lb